画像準備中

Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)7.5 動作温度(℃)-55 注文コード47161529 品番851 02E 2041P50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電流・材質・動作温度など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様851 Series - Male sockets for soldering. Solder contacts O 1 mm for 24 → 18 AWG cable (cross-section0.21 → 0.93mm2). The 1412 model also features 4 size 16 contacts (O 1.6 mm) for 18 → 14 AWG cable (cross-section:0.93 → 1.91mm2). 取付方式パネルマウント シリーズ851 端子種別はんだ 定格電流(A)7.5 動作温度(℃)-55 シェルサイズ20 コンタクト数41 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする