SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
7.5
注文コード
47161547
品番
85102E84P50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
定格電流・材質・動作温度
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Square Flanged Receptacle
取付方式
パネルマウント
シリーズ
851
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7.5
シェルサイズ
8
コンタクト数
4
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネットカップリング
コンタクトめっき
金
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482