仕様Souriau 8Dシリーズプラグ、RFIシールド付き、ねじカップリング、ニッケル. MIL-DTL-38999シリーズIIIにタイプ準拠したSouriau 8Dシリーズのプラグコネクタは、アルミボディとニッケルめっきを備えた丈夫なコネクタで、軍用及び民間用の航空宇宙機器、海運機器、オフショア機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するよう設計されています。 脱落が起こらないクイックアクションねじカップリングを採用、360 °のRFI - EMIシールドにより100 %スクーププルーフで、シェル間導通を提供します。 Souriauの8Dシリーズプラグコネクタは、衝撃(300 g、3ミリ秒間)や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。コンタクトが付属します。. 高密度コンタクト配列 クイックアクションねじカップリング 100 %スクーププルーフ RFI-EMIシールド メスコネクタコンタクト
取付方式ケーブルマウント
シリーズ8D
端子種別圧着
定格電流(A)5
保護等級IP67
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-65
シェルサイズ11
コンタクト数13
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-38999