Souriau MIL規格丸型コネクタ 8D, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタスタンダード 注文コード47161888 品番8D5E11F02AN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は端子種別・定格電流・コネクタなど229種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau ELIO光ファイバコネクタ、8Dシリーズプラグ、ニッケルめっき. Souriau 8D光ELIOシリーズプラグコネクタは、アルミニウム製の本体、ニッケルめっきによる丈夫な光ファイバコネクタであり、軍用及び民間用の航空宇宙機器、宇宙及び原子力用機器、海運及び地球物理学用機器、医療機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するように設計されています。 これらの光ファイバプラグコネクタは、ねじ付きカップリングを採用しており、スクーププルーフです。また、バヨネットロックコンタクトインサートを備えています。 Souriau 8D ELIO光ファイバコネクタは、衝撃や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。これらのプラグコネクタは、MIL-DTL-38999及びEN 3645規格に準拠するように設計されています。. 300 g @ 3 msの耐衝撃性 ねじ付きカップリング MIL-DTL-38999規格シェル コンタクトの取り付けに工具が不要 Hermaphroditic端子 取付方式ケーブルマウント シリーズ8D 保護等級IP67 材質(ハウジング)アルミニウム コネクタスタンダード シェルサイズ11 コンタクト数2 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする