IKO(日本トムソン)
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
15.875
15.875
17.462
19.05
20.638
22.225
25.4
28.575
31.75
34.925
36.512
38.1
41.275
47.625
57.15
63.5
7.938
9.525
11.112
12.7
14.288
ホース外径F(Φmm)
22.225
22.225
22.225
23.812
25.4
28.575
31.75
33.338
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
50.8
53.975
66.675
69.85
12.7
14.288
15.875
19.05
17.462
20.638
幅B(mm)
13.08
19.43
22.6
25.78
35.3
9.9
13.08
16.25
32.13
38.48
44.83
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47162166
品番
IRB108
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
幅B(mm)
13.08
内径d(Φmm)
15.875
ホース外径F(Φmm)
22.225
取付関係寸法(最小da)(mm)
20.7
取付関係寸法(最大da)(mm)
21.2
取付関係寸法(最大ras)(mm)
0.6
質量(g)
18.9
軸径(inch)
5/8
寸法F(inch)
7/8
組合せ軸受
BA148Z/YB148
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方