曜日別特売
IRB1220 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) 47162227

IRB1220 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) 47162227
IRB1220 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) 47162227

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)19.05
ホース外径F(Φmm)25.4
25.4
22.225
23.812
28.575
31.75
33.338
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
50.8
53.975
66.675
69.85
12.7
14.288
15.875
19.05
17.462
20.638
幅B(mm)32.13
内容量1個注文コード47162227品番IRB1220
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,087
販売価格(税別)
988
幅B(mm)32.13内径d(Φmm)19.05ホース外径F(Φmm)25.4取付関係寸法(最小da)(mm)23.9取付関係寸法(最大da)(mm)24.4取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6質量(g)54.5軸径(inch)3/4寸法F(inch)1組合せ軸受BA1620Z/BHA1620Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする