曜日別特売
IRB148 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) 47162281

IRB148 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) 47162281
IRB148 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) 47162281

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)22.225
ホース外径F(Φmm)28.575
28.575
22.225
23.812
25.4
31.75
33.338
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
50.8
53.975
66.675
69.85
12.7
14.288
15.875
19.05
17.462
20.638
幅B(mm)13.08
内容量1個注文コード47162281品番IRB148
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
幅B(mm)13.08内径d(Φmm)22.225ホース外径F(Φmm)28.575取付関係寸法(最小da)(mm)27取付関係寸法(最大da)(mm)27.5取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6質量(g)25軸径(inch)7/8寸法F(inch)1 1/8組合せ軸受BA188Z/YB188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする