IKO(日本トムソン)
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
34.925
15.875
17.462
19.05
20.638
22.225
25.4
28.575
31.75
34.925
36.512
38.1
41.275
47.625
57.15
63.5
7.938
9.525
11.112
12.7
14.288
ホース外径F(Φmm)
41.275
41.275
41.275
22.225
23.812
25.4
28.575
31.75
33.338
34.925
38.1
44.45
47.625
50.8
53.975
66.675
69.85
12.7
14.288
15.875
19.05
17.462
20.638
幅B(mm)
32.13
19.43
22.6
25.78
35.3
9.9
13.08
16.25
32.13
38.48
44.83
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47162464
品番
IRB2220
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
幅B(mm)
32.13
内径d(Φmm)
34.925
ホース外径F(Φmm)
41.275
取付関係寸法(最小da)(mm)
40.2
取付関係寸法(最大da)(mm)
40.2
取付関係寸法(最大ras)(mm)
0.6
質量(g)
93.5
軸径(inch)
1 3/8
寸法F(inch)
1 5/8
組合せ軸受
BA2620Z
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方