曜日別特売
IRB2616 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) 47162534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRB2616 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) 47162534
IRB2616 シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) 47162534

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)41.275
ホース外径F(Φmm)50.8
50.8
22.225
23.812
25.4
28.575
31.75
33.338
34.925
38.1
41.275
44.45
47.625
53.975
66.675
69.85
12.7
14.288
15.875
19.05
17.462
20.638
幅B(mm)25.78
内容量1個注文コード47162534品番IRB2616
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
幅B(mm)25.78内径d(Φmm)41.275ホース外径F(Φmm)50.8取付関係寸法(最小da)(mm)47.5取付関係寸法(最大da)(mm)48.5取付関係寸法(最大ras)(mm)1質量(g)136軸径(inch)1 5/8寸法F(inch)2組合せ軸受BA3216Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする