SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8D, シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
13
コネクタ
スタンダード
注文コード
47162676
品番
8D021W16SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・コネクタ
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Square Flanged Receptacle
シリーズ
8D
端子種別
圧着
定格電流(A)
13
保護等級
IP67
コネクタ
スタンダード
動作温度(℃)
-65
シェルサイズ
21
コンタクト数
16
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ねじカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999