SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8D, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
コネクタ
スタンダード
注文コード
47163069
品番
8D0C15W35PA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
端子種別・定格電流・コネクタ
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Square Flanged Receptacle
シリーズ
8D
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
コネクタ
スタンダード
動作温度(℃)
-65
シェルサイズ
15
コンタクト数
37
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ねじカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999