FT2010-100B2 フラットケージ FT IKO(日本トムソン) 47163663

FT2010-100B2 フラットケージ FT IKO(日本トムソン) 47163663
FT2010-100B2 フラットケージ FT IKO(日本トムソン) 47163663

フラットケージ FT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径Dw(Φmm)2
長さLw(mm)100
基本動定格荷重C(N)22900
内容量1個注文コード47163663品番FT2010-100B2
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
タイプFT基本動定格荷重C(N)22900外径Dw(Φmm)2外輪タイプフラット長さLw(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする