※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
フラットケージ FT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径Dw(Φmm)
2
7.071
10
14.142
20
2
2.5
3
3.5
2.828
4
3.535
5
長さLw(mm)
32
500
100
32
45
60
75
150
250
基本動定格荷重C(N)
9710
838000
1390000
2090000
3120000
22900
9710
37900
22000
37100
58400
97300
127000
143000
180000
267000
306000
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47163672
品番
FT2010-32B2
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
タイプ
FT
基本動定格荷重C(N)
9710
外径Dw(Φmm)
2
外輪タイプ
フラット
長さLw(mm)
32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方