IKO(日本トムソン)
フラットケージ FTW-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径Dw(Φmm)
10
7.071
10
14.142
20
2.828
3.535
5
長さLw(mm)
500
500
150
250
基本動定格荷重C(N)
1680000
1020000
1680000
2530000
3790000
118000
218000
332000
371000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47163837
品番
FTW10095A-500B2
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
タイプ
FTW-A
基本動定格荷重C(N)
1680000
外径Dw(Φmm)
10
外輪タイプ
フラット
長さLw(mm)
500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方