SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8LT, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
7.5
仕様
Plugs
注文コード
47164024
品番
8LT515B18PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Plugs
シリーズ
8LT
端子種別
圧着
定格電流(A)
7.5
コネクタ
スタンダード
動作温度(℃)
-65
シェルサイズ
15
コンタクト数
18
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネットカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999