SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8LT, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
仕様
Plugs
注文コード
47164058
品番
8LT 5 13 B 35 PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Plugs
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
8LT
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
動作温度(℃)
-65
シェルサイズ
13
コンタクト数
22
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネットカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999