Souriau MIL規格丸型コネクタ 8LT, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)5 仕様Souriau 8LTシリーズプラグコネクタ、RFIシールド付き、バヨネットカップリング、カドミウム. Souriau 8LTシリーズプラグコネクタは、バヨネットロック(MIL-DTL-38999シリーズIに準拠)、アルミニウム製の本体、オリーブドラブによる丈夫なコネクタであり、軍用及び民間用の航空宇宙機器、海運機器、オフショア機器、医療機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するように設計されています。 これらのMIL規格プラグコネクタは、バヨネットカップリングを採用しており、100 %スクーププルーフです。かん合時にはシェル間導通を提供します。 Souriauの8LTシリーズMIL規格プラグコネクタは、衝撃(300 g、3ミリ秒間)や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。コンタクトが付属します。. 高密度コンタクト配列 100 %スクーププルーフ メスコネクタコンタクト、銅合金、ニッケルめっき上に金めっき 注文コード47164173 品番8LT509B35SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電流・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau 8LTシリーズプラグコネクタ、RFIシールド付き、バヨネットカップリング、カドミウム. Souriau 8LTシリーズプラグコネクタは、バヨネットロック(MIL-DTL-38999シリーズIに準拠)、アルミニウム製の本体、オリーブドラブによる丈夫なコネクタであり、軍用及び民間用の航空宇宙機器、海運機器、オフショア機器、医療機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するように設計されています。 これらのMIL規格プラグコネクタは、バヨネットカップリングを採用しており、100 %スクーププルーフです。かん合時にはシェル間導通を提供します。 Souriauの8LTシリーズMIL規格プラグコネクタは、衝撃(300 g、3ミリ秒間)や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。コンタクトが付属します。. 高密度コンタクト配列 100 %スクーププルーフ メスコネクタコンタクト、銅合金、ニッケルめっき上に金めっき 取付方式ケーブルマウント シリーズ8LT 端子種別圧着 定格電流(A)5 コネクタスタンダード 動作温度(℃)-65 シェルサイズ09 コンタクト数6 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする