内容量1個
定格電流(A)5
仕様Souriau 8LTシリーズプラグコネクタ、RFIシールド付き、バヨネットカップリング、カドミウム. Souriau 8LTシリーズプラグコネクタは、バヨネットロック(MIL-DTL-38999シリーズIに準拠)、アルミニウム製の本体、オリーブドラブによる丈夫なコネクタであり、軍用及び民間用の航空宇宙機器、海運機器、オフショア機器、医療機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するように設計されています。 これらのMIL規格プラグコネクタは、バヨネットカップリングを採用しており、100 %スクーププルーフです。かん合時にはシェル間導通を提供します。 Souriauの8LTシリーズMIL規格プラグコネクタは、衝撃(300 g、3ミリ秒間)や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。コンタクトが付属します。. 高密度コンタクト配列 100 %スクーププルーフ メスコネクタコンタクト、銅合金、ニッケルめっき上に金めっき
注文コード47164189
品番8LT521B35SN