SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8STA, シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
STA Series Plugs
注文コード
47164566
品番
8STA60435PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
オス・メス
オス
コンタクトジェンダー
オス
定格電流(A)
5
シェルサイズ
04
取付方式
ケーブルマウント
接合型
バヨネットカップリング
ボディ向き
ストレート
シリーズ
8STA
動作温度(℃)
-55
仕様
STA Series Plugs
RoHS指令(10物質対応)
対応