SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8STA, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
STA Series High Power Oval Flange Receptacle
注文コード
47164584
品番
8STA00435SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
オス・メス
メス
コンタクトジェンダー
メス
定格電流(A)
5
シェルサイズ
04
取付方式
パネルマウント
接合型
バヨネットカップリング
ボディ向き
ストレート
シリーズ
8STA
動作温度(℃)
-55
仕様
STA Series High Power Oval Flange Receptacle
RoHS指令(10物質対応)
対応