Souriau MIL規格丸型コネクタ EN3645, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)5 コンタクト数37 注文コード47164663 品番EN3645M6DN35FN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・コンタクト数など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau 8DシリーズEN 3645プラグコネクタ、合材、ねじ止め、ニッケルめっき. Souriau 8D EN3645シリーズプラグコネクタは、軽量、複合素材の本体、ニッケルめっき、優れた耐久性を備え、軍事及び民間宇宙航空産業、船舶 / 海洋関連装置、医療機器、防衛軍事部門の地上部隊、産業コネクタ向けに設計されています。 このシリーズのMIL規格のプラグコネクタには、カップリング用のねじ山と100 %のスクーププルーフが施されており、つなぎ合わせたときにRFI-EMIの保護とシェル対シェルの連続性を実現できます。 Souriau 8D EN3645シリーズMIL規格プラグコネクタは、 衝撃(300 g、3ミリ秒)や異常な温度など、過酷な環境要因に対して非常に優れた耐性を備えており、500回以上着脱操作を行うことができます。このシリーズのプラグコネクタは、MIL-DTL-38999シリーズIII規格に準拠するように設計されています。. 高密度コンタクト配列 100 %スクーププルーフ オスコネクタコンタクト 取付方式ケーブルマウント シリーズEN3645 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(ハウジング)コンポジット コネクタスタンダード シェルサイズ15 コンタクト数37 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする