仕様Souriau 8DシリーズEN 3645プラグコネクタ、合材、ねじ止め、ニッケルめっき. Souriau 8D EN3645シリーズプラグコネクタは、軽量、複合素材の本体、ニッケルめっき、優れた耐久性を備え、軍事及び民間宇宙航空産業、船舶 / 海洋関連装置、医療機器、防衛軍事部門の地上部隊、産業コネクタ向けに設計されています。 このシリーズのMIL規格のプラグコネクタには、カップリング用のねじ山と100 %のスクーププルーフが施されており、つなぎ合わせたときにRFI-EMIの保護とシェル対シェルの連続性を実現できます。 Souriau 8D EN3645シリーズMIL規格プラグコネクタは、 衝撃(300 g、3ミリ秒)や異常な温度など、過酷な環境要因に対して非常に優れた耐性を備えており、500回以上着脱操作を行うことができます。このシリーズのプラグコネクタは、MIL-DTL-38999シリーズIII規格に準拠するように設計されています。. 高密度コンタクト配列 100 %スクーププルーフ オスコネクタコンタクト
取付方式ケーブルマウント
シリーズEN3645
定格電流(A)7.5
保護等級IP67
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-65
シェルサイズ09
コンタクト数3
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-38999