Souriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)-40 仕様UTOW Panel Mount Receptacle for Socket Contacts. Sealed cylindrical metal connectors IP 68、 interchangeable with series TRIM TRIO and UTP. High density contact size、 compared to UTO connectors. Square plate housings for size 20 female contacts (to be ordered separately) (see stock no. : 191-591 191-591 ). Metal casing with bayonet locking ring guaranteeing 500 cycles. 5-pin guiding ensures correct insertion between plug and base. Cable connectors and shielded sealed cable gland connectors are available separately. 注文コード47165196 品番UT0W 0 18 32SH6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は動作温度・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数32 オス・メスメス コンタクトジェンダーメス シェルサイズ18 取付方式ウォールマウント ミルスタンダードMIL-DTL-26482 端子種別圧着 接合型バヨネットカップリング ボディ向きストレート シリーズUTO 仕様UTOW Panel Mount Receptacle for Socket Contacts. Sealed cylindrical metal connectors IP 68、 interchangeable with series TRIM TRIO and UTP. High density contact size、 compared to UTO connectors. Square plate housings for size 20 female contacts (to be ordered separately) (see stock no. : 191-591 191-591 ). Metal casing with bayonet locking ring guaranteeing 500 cycles. 5-pin guiding ensures correct insertion between plug and base. Cable connectors and shielded sealed cable gland connectors are available separately. 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする