Souriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)+125 仕様Jamnut Receptacle for Socket Contacts. Sealed cylindrical metal connectors IP 68、 interchangeable with series TRIM TRIO and UTP. Housings with locknut for size 16 female contacts (to be ordered separately) (see stock no. : 510-1085 510-1085 ). Metal casing with bayonet locking ring guaranteeing 500 cycles. 5-pin guiding ensures correct insertion between plug and base. Cable connectors and shielded sealed cable gland connectors are available separately. 注文コード47165214 品番UT0 7 10 4SH6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は動作温度・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 オス・メスメス コンタクトジェンダーメス シェルサイズ10 取付方式パネルマウント 端子種別圧着 接合型バヨネットカップリング ボディ向きストレート シリーズUTO 仕様Jamnut Receptacle for Socket Contacts. Sealed cylindrical metal connectors IP 68、 interchangeable with series TRIM TRIO and UTP. Housings with locknut for size 16 female contacts (to be ordered separately) (see stock no. : 510-1085 510-1085 ). Metal casing with bayonet locking ring guaranteeing 500 cycles. 5-pin guiding ensures correct insertion between plug and base. Cable connectors and shielded sealed cable gland connectors are available separately. 動作温度(℃)+125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする