コンタクト数23
オス・メスオス
コンタクトジェンダーオス
シェルサイズ18
取付方式ケーブルマウント
接合型バヨネットカップリング
ボディ向きストレート
シリーズUTP
動作温度(℃)-55
仕様ケーブルコネクタ及びアクセサリ. Souriau UTPシリーズ完全プラスチック産業用丸型コネクタは、高品質軽量の多極コネクタ製品です。 この高性能コネクタは軽量ながら頑丈な設計になっており、ロック時に明確なクリック音がする金属波スプリング搭載の独自のプラスチックバヨネット連結リングが使用されています。 この製品は幅広いインサート配置及びシェルサイズに対応します。. 全体がプラスチック製の産業用丸型コネクタ 軽量、堅牢設計 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応
RoHS指令(10物質対応)対応