画像準備中

Souriau MIL規格丸型コネクタ UTP, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)+125 注文コード47165266 品番UTP6103P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度など3種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数3 オス・メスオス コンタクトジェンダーオス シェルサイズ10 取付方式ケーブルマウント 接合型バヨネットカップリング ボディ向きストレート シリーズUTP 動作温度(℃)+125 仕様ケーブルコネクタ及びアクセサリ. Souriau UTPシリーズ完全プラスチック産業用丸型コネクタは、高品質軽量の多極コネクタ製品です。 この高性能コネクタは軽量ながら頑丈な設計になっており、ロック時に明確なクリック音がする金属波スプリング搭載の独自のプラスチックバヨネット連結リングが使用されています。 この製品は幅広いインサート配置及びシェルサイズに対応します。. 全体がプラスチック製の産業用丸型コネクタ 軽量、堅牢設計 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする