仕様UTSシリーズオーバーモールド電源ケーブルアセンブリ. SouriauのUTSシリーズオーバーモールド電源ケーブルアセンブリです。 この頑丈なコネクタは、かん合 / 未かん合のどちらの状態でも動的なIP68 / IP69K防水性能を発揮し、既存のソリューションと完全にかん合可能かつ交換可能な製品です。. 非常に優れた密封 IP68 / IP69K 既存のソリューションと完全にかん合可能かつ交換可能 さまざまなシェルサイズとコンタクト配列を用意(複数の極性オプションあり) 耐腐食性UL94-V0プラスチックハウジング すばやく確実なバヨネットロックシステム RoHS対応 主な用途: 産業用制御、電子機器、環境制御機器、LED照明など
取付方式ケーブルマウント
シリーズUTS
定格電圧(V)300
保護等級IP68、IP69K
動作温度(℃)-40
シェルサイズ10
コンタクト数4
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス、オス
接合型1/3回転接続