Souriau MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 注文コード47165318 品番UTS08E2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・オス・メスなど8種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau UTSシリーズプラグ / レセプタクル. SouriauのUTSシリーズのレセプタクルは、広範な高品質のボックス取り付け及びケーブル取り付けのプラグから、ケーブル取り付けインラインレセプタクル、基板取り付けレセプタクルまで揃っています。 このシリーズは、多くの方法でワイヤに対応します。 例えば、圧着、はんだ付け、ねじ止めなど各種の処理に対応します。レセプタクルはすべて、過酷な天候下で高い性能を発揮できるように堅牢に設計されています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 堅牢な設計のため、さまざまな気候条件で高性能を発揮 圧着、はんだ、ねじ終端処理を含む多くの方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ及びレセプタクル 取付方式フランジマウント シリーズUTS 定格電圧(V)600 端子種別はんだ 定格電流(A)7.5 保護等級IP68、IP69K コネクタスタンダード 動作温度(℃)-40 シェルサイズ8 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする