Souriau クリンピングヘッド UTS Seriesシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルサイズ:16 14 AWGコンタクト数:16六角サイズ:1.6mmシリーズ:UTS SeriesSouriau TRIM TRIO(TM)子工具ダイ及び圧着工具ハンドル. Souriau Shandlesの圧着工具と圧着ヘッドは、業務用途向けに設計された装置です。高品質な素材により、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。Shandles圧着工具( 787-9588 787-9588 )は、ダイを使用しない圧着工具で、MSM-MSG-MB角型コネクタ、SMS Qikmateコネクタ、UTO-UT-UTL-UTG、UTP-MBG丸形コネクタなどのSouriau TRIM TRIO(TM)ンタクトに使用できます。 圧着工具用ハンドルと互換性のあるTRIM TRIO(TM)イは以下のとおりです。 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ16 14 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9557 787-9557 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ16 14 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9563 787-9563 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、#16 RM RCコンタクト( 787-9566 787-9566 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ26 20 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9569 787-9569 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ18 16 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9572 787-9572 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ26 18 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9575 787-9575 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ26 20 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9759 787-9759 Souriau圧着ヘッド、ワイヤサイズ30 20 AWG ; 851-0075 851-0075 Souriau圧着ヘッド、ワイヤサイズ16 14 AWG ; 851-0079 851-0079 特長と利点: 耐久性に優れた素材 5000サイクルの耐久性を保証 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 注文コード47165363 品番S16RCM1450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:16 14 AWG
コンタクト数:16
六角サイズ:1.6mm
シリーズ:UTS Series
Souriau TRIM TRIO(TM)子工具ダイ及び圧着工具ハンドル. Souriau Shandlesの圧着工具と圧着ヘッドは、業務用途向けに設計された装置です。高品質な素材により、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。Shandles圧着工具( 787-9588 787-9588 )は、ダイを使用しない圧着工具で、MSM-MSG-MB角型コネクタ、SMS Qikmateコネクタ、UTO-UT-UTL-UTG、UTP-MBG丸形コネクタなどのSouriau TRIM TRIO(TM)ンタクトに使用できます。 圧着工具用ハンドルと互換性のあるTRIM TRIO(TM)イは以下のとおりです。 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ16 14 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9557 787-9557 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ16 14 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9563 787-9563 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、#16 RM RCコンタクト( 787-9566 787-9566 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ26 20 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9569 787-9569 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ18 16 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9572 787-9572 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ26 18 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9575 787-9575 Souriau UTSシリーズ、圧着ヘッド、ワイヤサイズ26 20 AWG、六角サイズ1.6 mm ; 787-9759 787-9759 Souriau圧着ヘッド、ワイヤサイズ30 20 AWG ; 851-0075 851-0075 Souriau圧着ヘッド、ワイヤサイズ16 14 AWG ; 851-0079 851-0079 特長と利点: 耐久性に優れた素材 5000サイクルの耐久性を保証 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする