SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタシェルサイズ:16ボディ向き:ストレートハウジング材質:亜鉛合金スレッドサイズ:15/16 in - 20IP保護等級:IP68長さ:68.5mmストレインリリーフ:ありシリーズ:UT0UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ
注文コード
47165406
品番
UT016JCSL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ
シェルサイズ:16
ボディ向き:ストレート
ハウジング材質:亜鉛合金
スレッドサイズ:15/16 in - 20
IP保護等級:IP68
長さ:68.5mm
ストレインリリーフ:あり
シリーズ:UT0
UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応