Souriau ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタシェルサイズ:20ボディ向き:ストレートハウジング材質:亜鉛合金スレッドサイズ:1-3/16 in - 18IP保護等級:IP68長さ:84.5mmストレインリリーフ:ありシリーズ:UT0Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む、Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能 注文コード47165415 品番UT0S20JCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ
シェルサイズ:20
ボディ向き:ストレート
ハウジング材質:亜鉛合金
スレッドサイズ:1-3/16 in - 18
IP保護等級:IP68
長さ:84.5mm
ストレインリリーフ:あり
シリーズ:UT0
Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む、Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする