仕様Crimp Contacts. High quality stamped pins and sockets made from copper alloy and plated gold over nickel in contact area. Cable insulation range for 26//24 awg contacts is 0.89-1.57mm diameter、 and for 22//20 awg contacts 1.17-2.08mm.
シリーズSEALOK
ケーブル26〜24AWG
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっきニッケルの上に金
併用可能製品プラスチックSealokコネクタ