Souriau コネクタコンタクト SEALOK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ケーブル22〜20AWG 注文コード47165467 品番SM20WL3S26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はケーブル2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Crimp Contacts. High quality stamped pins and sockets made from copper alloy and plated gold over nickel in contact area. Cable insulation range for 26//24 awg contacts is 0.89-1.57mm diameter、 and for 22//20 awg contacts 1.17-2.08mm. シリーズSEALOK ケーブル22〜20AWG 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっきニッケルの上に金 併用可能製品プラスチックSealokコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする