Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コンタクト数36 仕様Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは、ポジティブロック用の保持ラッチ、コンタクトのダメージを防止する保護スカート、そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには、コンタクトキャビティ間の識別キャビティや、広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2〜36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 : 687-6364 687-6364 を確認のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 : 908-3411 908-3411 を確認のこと) かん合コネクタについては、SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング、及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを確認してください。 注文コード47165573 品番SMS36P1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はコンタクト数・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは、ポジティブロック用の保持ラッチ、コンタクトのダメージを防止する保護スカート、そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには、コンタクトキャビティ間の識別キャビティや、広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2〜36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 : 687-6364 687-6364 を確認のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 : 908-3411 908-3411 を確認のこと) かん合コネクタについては、SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング、及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを確認してください。 長さ(mm)49.1 幅(mm)32.9 取付方式ケーブルマウント シリーズSMS 深さ(mm)33 材質(ハウジング)ポリアミド6.6 行数4 コンタクト数36 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品クイックかん合基板コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする