Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コンタクト数3 仕様Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグ. Souriau SMSシリーズ5.08 mmピッチクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグは、クイックかん合基板ピンヘッダ及び同軸基板同軸ヘッダに使用します。 このSMSシリーズ5.08 mmケーブル取り付けソケットプラグは、確実なクイック接続 / 切断ラッチを備え、サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径ソケットコンタクトに対応します。 注文コード47165589 品番SMS3P3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコンタクト数・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグ. Souriau SMSシリーズ5.08 mmピッチクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグは、クイックかん合基板ピンヘッダ及び同軸基板同軸ヘッダに使用します。 このSMSシリーズ5.08 mmケーブル取り付けソケットプラグは、確実なクイック接続 / 切断ラッチを備え、サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径ソケットコンタクトに対応します。 長さ(mm)16.2 幅(mm)25 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.8 シリーズSMS 深さ(mm)5.9 材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品クイックかん合基板コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする