SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau ソケットコンタクト CL シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47165826
品番
CM16SS10MQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス
コンタクトサイズ:16
ケーブルサイズ:14 AWG
端子方法:はんだ
シリーズ:CL
併用可能製品:Clipperシリーズコネクタ
コンタクトタイプ:シグナル
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
コンタクト材質:銅合金
最大接触抵抗:10mΩ
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+125℃
取り付けタイプ:スルーホール
Solder Contacts
RoHS指令(10物質対応)
対応