商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様オス・メス:メス
コンタクトサイズ:20
ケーブルサイズ:26 → 24 AWG
端子方法:圧着
シリーズ:SC
併用可能製品:プラスチックSealokコネクタ
定格電流:5A
長さ:20.6mm
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
定格電圧:1.5 kV ac
コンタクト材質:銅合金
最大接触抵抗:15mΩ
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
取り付けタイプ:ケーブルマウント, シャーシマウント
Crimp Contacts. High quality stamped pins and sockets made from copper alloy and plated gold over nickel in contact area. Cable insulation range for 26//24 awg contacts is 0.89-1.57mm diameter, and for 22//20 awg contacts 1.17-2.08mm.注文コード47165896品番SC24WL3S25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)