内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:メスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:26 → 24 AWG端子方法:圧着シリーズ:TRIM TRIO SCコンタクトタイプ:シグナル長さ:19mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:6mΩ取り付けタイプ:ケーブルマウントFor a suitable crimp tool see stock no. 468-686. Crimp Two Piece Formed Contacts. Suitable for UTO Series, see e.g. 557-925
注文コード47165948
品番SC24ML 1TK6