Souriau ソケットコンタクト UTS シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:メスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:26 24 AWG端子方法:圧着シリーズ:UTS併用可能製品:丸型コネクタコンタクトめっき:ニッケルの上に金コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:3mΩ動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃取り付けタイプ:ケーブルマウントSouriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは、鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは、高導電性の銅合金ボディで、低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:. 金めっきコンタクト ロックスプリング 個別引抜力: 0.55 接触抵抗: 3 MΩ 注文コード47166009 品番SC24ML1S31
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
コンタクトサイズ:16
ケーブルサイズ:26 24 AWG
端子方法:圧着
シリーズ:UTS
併用可能製品:丸型コネクタ
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
コンタクト材質:銅合金
最大接触抵抗:3mΩ
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
取り付けタイプ:ケーブルマウント
Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは、鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは、高導電性の銅合金ボディで、低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:. 金めっきコンタクト ロックスプリング 個別引抜力: 0.55 接触抵抗: 3 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする