IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47166707
品番
LMB162536AJ
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
形状
すきま調整形
タイプ
LMB
シール
シールなし
寸法h(mm)
1.5
最大偏心(μm)
15