Souriau ピンコンタクト RM シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47166709 品番RM16M25K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
コンタクトサイズ:16
ケーブルサイズ:16
端子方法:圧着
シリーズ:RM
併用可能製品:838コネクタ、SMSコネクタ、UTOコネクタ、UTSコネクタ、VGE1コネクタ
定格電流:15A
長さ:26.2mm
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
コンタクト材質:銅合金
最大接触抵抗:≦3mΩ
取り付けタイプ:ケーブルマウント
Souriau UTLシリーズコンタクト ダストキャップ. レセプタクルダストキャップとオス メスコンタクトを含む、Souriau UTLシリーズの総合的なコネクタアクセサリ製品です。 豊富なワイヤサイズを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする