内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:26 → 24 AWG端子方法:圧着シリーズ:TRIM TRIO SMコンタクトタイプ:シグナルコンタクトめっき:ニッケルの上に金コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:6mΩFor a suitable crimp tool see stock no. 468-686. Crimp Two Piece Formed Contacts. Suitable for UTO Series, see e.g. 557-925
注文コード47166745
品番SM24ML-1D70