SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau ピンコンタクト TRIM TRIO SM シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
オス・メス:オスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:22 → 20 AWG端子方法:圧着シリーズ:TRIM TRIO SMコンタクトタイプ:シグナルコンタクトめっき:ニッケルの上に金コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:6mΩFor a suitable crimp tool see stock no. 468-686. Crimp Two Piece Formed Contacts. Suitable for UTO Series, see e.g. 557-925
注文コード
47166754
品番
SM20ML-1D70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
コンタクトサイズ:16
ケーブルサイズ:22 → 20 AWG
端子方法:圧着
シリーズ:TRIM TRIO SM
コンタクトタイプ:シグナル
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
コンタクト材質:銅合金
最大接触抵抗:6mΩ
For a suitable crimp tool see stock no. 468-686. Crimp Two Piece Formed Contacts. Suitable for UTO Series, see e.g. 557-925
RoHS指令(10物質対応)
対応