内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:オスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:26 24 AWG端子方法:圧着シリーズ:UTS併用可能製品:丸型コネクタコンタクトめっき:ニッケルの上に金コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:3mΩ動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃取り付けタイプ:ケーブルマウントSouriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは、鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは、高導電性の銅合金ボディで、低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:. 金めっきコンタクト ロックスプリング 個別引抜力: 0.55 接触抵抗: 3 MΩ
注文コード47166824
品番SM24ML1S31