コンタクト数35コネクタスタンダード端子種別クイックコネクトシェルサイズ22IP等級IP67、 IP69Kコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットボディ向きストレートシリーズUT0材質(ハウジング)亜鉛合金動作温度(℃)-40仕様Souriau UTOレセプタクル製品. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズには頑丈で丈夫な設計が採用されており、屋内外用途のあらゆる環境要件及び機械要件に対応できます。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO 「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応. 特長及び利点取付方式ウォールマウントRoHS指令(10物質対応)対応