IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シール
シールなし
注文コード
47167425
品番
LME122232AJ
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
シール
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
形状
すきま調整形
タイプ
LME
シール
シールなし
寸法h(mm)
1.5
最大偏心(μm)
12