IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シール
密封形
注文コード
47167452
品番
LME122232UUAJ
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
シール
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
形状
すきま調整形
タイプ
LME
シール
密封形
寸法h(mm)
1.5
最大偏心(μm)
12