LME162636NUUAJ リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン) 47167486 LME162636NUUAJ リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン) 47167486 LME162636NUUAJ リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン) 47167486

リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シール密封形 注文コード47167486 品番LME162636NUUAJ
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシールなど38種類から選べます 他の種類を見る
形状すきま調整形 タイプLME シール密封形 寸法h(mm)1.5 最大偏心(μm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする