Souriau 丸形コネクタ 8N45シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Souriau 8N45S NCシリーズ原子力プラグ及びレセプタクルコネクタ. Souriau 8N45S NCシリーズは、非安全用途向けに分類されているEPRリアクタ用コネクタで、測定装置、センサ及びテストプローブなど、高い耐震性及び耐振性と耐摩耗性を備えた頑健なコネクタが必要な原子力産業用に最適です。 8N45S NCシリーズのプラグコネクタの特長は、素早く切断できる1/4回転のバヨネットカップリング機構、内蔵のケーブルクランプとシーリンググランド、EPR配線仕様に準拠した360 °の内蔵接地終端機構、ガスケットを取り付けた角型フランジレセプタクルコネクタです。. 最大定格電流 11 A ピーク電流: 50 A、30 ms 定格テスト電圧: 2000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 MΩ以下(500 Vdc時) 接触抵抗: 5 mΩ 運転基準地震(OBE): 3 g ZPA 安全停止地震(SSE): 6 g ZPA 周囲湿度: 75 %以下 蒸気テスト: 100 ℃ / 1バール / 100 % HR / 100時間(Raychem被覆付き) 累積放射線量: 250 kGy(25 MRad) / 70 ℃ 乾熱テスト: 40 ℃ / 93 % HR / 504時間 塩水噴霧による耐防食性: 168時間 挿抜回数500回 IPX6及びIP68等級 注文コード47167524 品番8N45S211125NC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau 8N45S NCシリーズ原子力プラグ及びレセプタクルコネクタ. Souriau 8N45S NCシリーズは、非安全用途向けに分類されているEPRリアクタ用コネクタで、測定装置、センサ及びテストプローブなど、高い耐震性及び耐振性と耐摩耗性を備えた頑健なコネクタが必要な原子力産業用に最適です。 8N45S NCシリーズのプラグコネクタの特長は、素早く切断できる1/4回転のバヨネットカップリング機構、内蔵のケーブルクランプとシーリンググランド、EPR配線仕様に準拠した360 °の内蔵接地終端機構、ガスケットを取り付けた角型フランジレセプタクルコネクタです。. 最大定格電流 11 A ピーク電流: 50 A、30 ms 定格テスト電圧: 2000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 MΩ以下(500 Vdc時) 接触抵抗: 5 mΩ 運転基準地震(OBE): 3 g ZPA 安全停止地震(SSE): 6 g ZPA 周囲湿度: 75 %以下 蒸気テスト: 100 ℃ / 1バール / 100 % HR / 100時間(Raychem被覆付き) 累積放射線量: 250 kGy(25 MRad) / 70 ℃ 乾熱テスト: 40 ℃ / 93 % HR / 504時間 塩水噴霧による耐防食性: 168時間 挿抜回数500回 IPX6及びIP68等級 取付方式ケーブルマウント シリーズ8N45 端子種別圧着 定格電流(A)11 材質(ハウジング)ステンレス鋼 動作温度(℃)-10 コンタクト数7 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68、 IPX6 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする