Souriau 丸形コネクタ 8N45シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Souriau 8N45 NCシリーズ原子力プラグ及びレセプタクルコネクタ. Souriau 8N45S NCシリーズ原子力コネクタは、測定装置、センサ及びテストプローブなど、高い耐震性及び耐振性と耐摩耗性を備えた頑健なコネクタが必要な原子力産業用に最適です。 8N45 NCシリーズのプラグコネクタの特長は、素早く切断できる1/4回転のバヨネットカップリング機構、内蔵のケーブルクランプとシーリンググランド、ガスケットを取り付けた角型フランジレセプタクルコネクタです。. 最大定格電流 11 A ピーク電流: 50 A、30 ms 定格テスト電圧: 2000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 MΩ以下(500 Vdc時) 接触抵抗: 5 mΩ 運転基準地震(OBE): 3 g ZPA 安全停止地震(SSE): 6 g ZPA 周囲湿度: 75 %以下 累積放射線量: 250 kGy(25 MRad) / 70 ℃ 乾熱テスト: 40 ℃ / 93 % HR / 504時間 塩水噴霧による耐防食性: 168時間 挿抜回数500回 IPX6及びIP68等級 注文コード47167549 品番8N45118551NC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,241
販売価格(税別)
89,310
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau 8N45 NCシリーズ原子力プラグ及びレセプタクルコネクタ. Souriau 8N45S NCシリーズ原子力コネクタは、測定装置、センサ及びテストプローブなど、高い耐震性及び耐振性と耐摩耗性を備えた頑健なコネクタが必要な原子力産業用に最適です。 8N45 NCシリーズのプラグコネクタの特長は、素早く切断できる1/4回転のバヨネットカップリング機構、内蔵のケーブルクランプとシーリンググランド、ガスケットを取り付けた角型フランジレセプタクルコネクタです。. 最大定格電流 11 A ピーク電流: 50 A、30 ms 定格テスト電圧: 2000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 MΩ以下(500 Vdc時) 接触抵抗: 5 mΩ 運転基準地震(OBE): 3 g ZPA 安全停止地震(SSE): 6 g ZPA 周囲湿度: 75 %以下 累積放射線量: 250 kGy(25 MRad) / 70 ℃ 乾熱テスト: 40 ℃ / 93 % HR / 504時間 塩水噴霧による耐防食性: 168時間 挿抜回数500回 IPX6及びIP68等級 取付方式ケーブルマウント シリーズ8N45 端子種別圧着 定格電流(A)11 材質(ハウジング)ステンレス鋼 シェルサイズ11 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68、 IPX6 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする